noscriptSwissTech 25.0 WELDON STD COARSE ROUGH E/MILL-8% CO SWT1631725A | Cromwell Tools

SwissTech

25.0 WELDON STD COARSE ROUGH E/MILL-8% CO

SKU:

SWT1631725A

MPN:

SWT1631725A

€83.42

Ex VAT

€99.27

Inc VAT

IN STOCK (30)

    Product Details

    RCH-4WR Hss-Co 8%
    Seria 17 - Seria Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru de frezare conform js12. Diametru coadă conform h6.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producţie generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    25mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    25mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140204379

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    121mm

    Lungimea canelurilor

    45mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    17

    Număr de caneluri

    5

    Standarde Met

    DIN 1835B DIN 844

    Stilul tăietorului

    degroșare

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    js12

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614