€36.55
Ex VAT
€43.49
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Freze cu dinţi mărunţi şi multe canale. Fabricate din HSS-EV sinterizat cu adaos de oţel HSS-EV vanadiu. Formă de clichet. Toleranţă h8. Lung. standard.
Dimensiuni conform DIN 844. Coadă conform DIN 1835D.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 20mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 20mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140175532 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 110mm |
Lungimea canelurilor | 47mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 1835D |
Stilul tăietorului | degroșare |
Tip de scufundare | Tăiere pe non-centru. |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | h8 |
UNSPSC Code | 23241614 |