noscriptSwissTech 16.0 WELDON STD FINE ROUGH E/MILL-TiALN-8% CO SWT1632576A | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 WELDON STD FINE ROUGH E/MILL-TiALN-8% CO

SKU:

SWT1632576A

MPN:

SWT1632576A

€77.47

Ex VAT

€92.19

Inc VAT

IN STOCK (41)

    Product Details

    Seria 25 - Seria Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru frezare conform js12. Diametru coadă conform h6.
    HSS-Co 8% Unacoperit Pentru frezare de producţie generală.
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    16mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140204942

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Lungime totală

    92mm

    Lungimea canelurilor

    32mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    25

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 1835B

    Stilul tăietorului

    degroșare

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    js12

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614