€16.76
Ex VAT
€19.94
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Freză cu dinţi mărunţi cu mai multe canale. Fabricată din HSS-EV sinterizat cu adaos de oţel vanadiu. Formă de clichet, Toleranţă h8. Lung. standard. Dimensiuni conform DIN 844. Coadă conform DIN 1835D.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 12mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140175440 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 85mm |
Lungimea canelurilor | 33mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 1835D |
Stilul tăietorului | degroșare |
Tip de scufundare | Tăiere pe non-centru. |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | h8 |
UNSPSC Code | 23241614 |