€35.61
Ex VAT
€42.38
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Regular Series
4 flute ripper cutters. Manufactured from sintered HSS-EV extra vanadium steel. Knuckle form. h8 tolerance. Dimensions to DIN 844. Shank to DIN 1835B.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 12mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140273764 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | TiCN |
Lungime totală | 85mm |
Lungimea canelurilor | 33mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | DIN 1835B |
Stilul tăietorului | degroșare |
Tip de scufundare | Tăiere pe non-centru. |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | h8 |
UNSPSC Code | 23241614 |