SwissTech

10mm HSS-COBALT PM WELDON F/PRIPPER P/POWER

SKU:

SWT1659410A

MPN:

SWT1659410A

€47.42

Ex VAT

€56.43

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 94 Standard
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform
    DIN 1835B. Diametru tăiere până la js12. Diametru coadă conform h6.
    Dimensiuni conform DIN 844.


    Cea mai nouă ediţie a gamei Swiss+Tech. Fabricat din oţel premium de mare viteză şi utilizând cea mai nouă tehnologie de prelucrare a pulberilor metalurgice, aceste freze vor realiza o excelentă performanţă de frezare în momentul prelucrării materialelor dificile - chiar şi la viteze ridicate.
    Proiectate pentru a genera putere şi rigiditate
    Geometria excelentă conferă o frezare optimă, minimalizând vibraţiile la viteze
    ridicate
    Gama este adiţional îmbunătăţită prin acoperirea de tip Peak Power
    Costuri reduse de fabricare
    Rezistenţă ridicată la uzură şi duritate la temperaturi ridicată faţă de acoperirile
    convenţionale TiALN sau TiCN
    Adecvat pentru aplicaţiile de frezare uscată
    Rezistenţă superioară la oxidare
    Această acoperire rezultă în rezistenţa instrumentelor la sarcini termice ridicate asociate cu aplicaţii de viteză înaltă.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    10mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140207950

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Vârf de mare putere.

    Lungime totală

    72mm

    Lungimea canelurilor

    22mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    94

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 1835B DIN 844

    Stilul tăietorului

    degroșare

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    js12

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614