Sherwood

10mm C/P HSS-E SC/SH RIPPER CUTTER

SKU:

SHR0612542C

€14.15

Ex VAT

€16.84

Inc VAT

IN STOCK (19)

    Product Details

    Serie normală
    Calitate industrială pentru fasonarea și formarea componentelor din metal. Cuttere de spintecat cu 4 canale. Produse din oțel sinterizat HSS-EV extra vanadiu. Formă articulație, toleranță h8, lungime standard. Coadă conform DIN 1835B.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    10mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140273689

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    72mm

    Lungimea canelurilor

    22mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 1835B

    Stilul tăietorului

    degroșare

    Tip de scufundare

    Tăiere pe non-centru.

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    h8

    UNSPSC Code

    23241614