noscriptSwissTech 10.0 WELDON STD COARSE ROUGH E/MILL-TICN SWT1631740A | Cromwell Tools

SwissTech

10.0 WELDON STD COARSE ROUGH E/MILL-TICN

SKU:

SWT1631740A

MPN:

SWT1631740A

€30.55

Ex VAT

€36.35

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    RCN-4WR TiCN Coated
    Seria 17 - Serie normală, cu strat TiCN
    Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă sudată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la js12. Diametrul cozii la h6.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    10mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140204409

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Lungime totală

    72mm

    Lungimea canelurilor

    22mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    17

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 844

    Stilul tăietorului

    degroșare

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    js12

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614