€1.67
Ex VAT
€1.99
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Unelte debavurare manuale SWISS+BURR oferă un mod rapid şi eficient debavurarea pentru diferite muchii şi suprafeţe. SWISS+BURR este un sistem complet modular de mânere, suporţi şi lame interschimbabile, desemnate pentru a acoperi toate aplicaţiile. Lame HSS sau Carbid în toate mărimile şi formele sunt disponibile pentru aplicaţiile dumneavoastră. SWISS+BURR Lamele sunt interschimbabile cu mărci disponibile În mod obişnuit, inclusiv Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® şi Stellram®.
Lame de mare putere
E100 - Lamă HSS de mare putere pentru a fi utilizată pe muchiile drepte şi cele ale găurilor, pentru debavurarea materialelor cu aşchii spiralate.
E101 - Lamă HSS de mare putere pentru muchiile drepte şi muchiile găurilor, coadă de tip. E cu geometrie de aşchiere B10, pentru materiale cu aşchii spiralate şi găuri cu diametru minim de 2,00mm.
E111 - HSS de mare putere pentru.
E200 - Lamă HSS de mare putere pentru muchiile drepte şi muchiile găurilor, designul lamei permite deplasarea trigonometrică şi invers trigonometrică pentru materiale cu aşchii sfărâmicioase.
E202 - Lamă HSS de mare putere pentru muchiile Drepte şi muchiile găurlir, coadă de tip E cu geometrie de aşchiere B20, designul lamei permite deplasarea trigonometrică şi invers trigonometrică pentru materiale cu aşchii sfărâmicioase.
E300 - Lamă HSS de mare putere pentru găurile în cruce şi pentru ambele muchii ale găurii, lama va debavura în mod simultan interiorul şi exteriorul găurilor cu grosime de până la 6,00mm. Pentru materiale cu aşchii spiralate.
E350 - Lamă HSS de mare putere pentru muchiile drepte şi muchiile găurilor, designul lamei permite deplasarea trigonometrică şi invers trigonometrică pentru materiale cu aşchii sfărâmicioase.
E600 - Lamă de mare putere pentru Eliminarea bavurilor de pe muchiile posterioare ale Găurilor cu grosime de până la 20,00mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043787 |
Materialul lamei | Oțel de mare viteză |
nominală | E100 |
Nr. Piesei MFR | 151-29245 |
Suport compatibil | Suport E |
Tip | Lamă |
UNSPSC Code | 27111526 |