€10.35
Ex VAT
€12.32
Inc VAT
56 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Prezintă o înclinație constantă - prima opțiune pentru tăierea foliilor de materiale subțiri de până la 3 mm grosime. Pentru obținerea unor găuri de înaltă calitate în lemn, oțel, alamă, bronz, fontă, aluminiu și plastic. Prezintă o margine de tăiere HSS călită sudată pe un corp din aliaj din oțel dur. Construcție rezistentă la crăpare de uz intens; practic nu se poate sparge. 6 dinți pe inci. 38mm (1,1/2) Adâncime de tăiere. Dimensiuni sfredel și arbore: 14-30mm - folosește arbore K1 sau K4. 32-210mm - folosește arbore K2 sau K10.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea de tăiere | 38mm |
Articol | Carote |
Brand | Kennedy |
Diametru | 40mm |
EAN | 5036140025820 |
Materialul lamei | Bimetalică |
Număr de piese | 1 |
UNSPSC Code | 23101512 |