noscriptKennedy 2.0-3.5mm JIS CHUCK TYPETAP WRENCH-LONG | Cromwell Tools

Kennedy

2.0-3.5mm JIS CHUCK TYPETAP WRENCH-LONG

SKU:

KEN5188620K

€13.84

Ex VAT

€16.47

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tip japonez
    Folosit în operaţiunile de Filetare Manuală, oferă întinderea şi echilibrul necesare pentru o filetare corectă. Corp din oţel flexibil de mare putere cu manşon striat, gheare de manşon în trepte şi cleme în patru puncte ce sporesc diversitatea de mărimi de robinete ce pot fi folosiţi în cheie, fixaţi cu o bară în T. Ambalate individual.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Dimensiune pătrată

    3 - 3.9mm

    Dimensiunea maximă a pătratului

    3.9mm

    Dimensiunea maximă a robinetului

    3.9mm

    Dimensiunea minimă a pătratului

    3mm

    Dimensiunea minimă a robinetului

    3mm

    Dimensiuni standard

    ISO 529 JIS

    EAN

    5036140008151

    ECLASS Code

    21020301

    Individual sau set

    Individual

    Lungimea corpului cheii

    100mm

    Lungimea mânerului în T

    80mm

    Număr de piese

    1

    Reglarea mânerului în T

    Mâner fix

    Tip

    Cheie cu mandrină cu mâner T

    UNSPSC Code

    27111720