€22.76
Ex VAT
€27.08
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Confecţionate conform BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333, ISO 2540.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametru rolă | 5.3mm |
Diametrul caroseriei | 10mm |
Diametrul punctului de foraj | 2.5mm |
EAN | 5036140162501 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Individual sau set | Individual |
Lungime totală | 56mm |
Lungimea maximă a punctului de foraj | 4.1mm |
Lungimea minimă a punctului de foraj | 3.1mm |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | A204 |
Număr de piese | 1 |
rază | 5.3mm |
Standarde Met | DIN 333 ISO 2540 |
Stil de tăiere | Bell |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 118° |
UNSPSC Code | 23241605 |