noscriptSherwood 3/4"x14 BSPF HSS HEXAGONDIE NUT | Cromwell Tools

Sherwood

3/4"x14 BSPF HSS HEXAGONDIE NUT

SKU:

SHR0869040K

€43.28

Ex VAT

€51.50

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    BS 1127
    Conform cu: ISO 529


    Piulițele de matriță cu filet polizate Sherwood sunt potrivite pentru repararea filetelor distruse sau tăiate și curățarea așchiilor metalice ale filetelor. Când se folosește o piuliță de matriță (pe un filet existent) nu este necesară aplicarea aceluiași grad de aliniament inițial necesar pentru formarea unui nou filet (de ex. cu o matriță) deoarece piulița va urma filetele existente. Acestea sunt livrate cu acționare hexagonală ce le permite rotirea cu o cheie standard sau cu o cheie reglabilă fără a necesita un ax special.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Dimensiune filet

    3/4in. x 14

    Dimensiuni standard

    BS 1127

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140185029

    ECLASS Code

    21010200

    Fir standard

    BSP (F)

    Grosime:

    15/16in.

    Lățime hexagonală

    2.05in.

    Material

    Oțel de mare viteză

    UNSPSC Code

    27112805