noscriptSherwood 1"x11 BSPF HSS HEXAGON DIE NUT | Cromwell Tools

Sherwood

1"x11 BSPF HSS HEXAGON DIE NUT

SKU:

SHR0869080K

€79.68

Ex VAT

€94.82

Inc VAT

IN STOCK (24)

    Product Details

    BS 1127
    Conform cu: ISO 529


    Piulițele de matriță cu filet polizate Sherwood sunt potrivite pentru repararea filetelor distruse sau tăiate și curățarea așchiilor metalice ale filetelor. Când se folosește o piuliță de matriță (pe un filet existent) nu este necesară aplicarea aceluiași grad de aliniament inițial necesar pentru formarea unui nou filet (de ex. cu o matriță) deoarece piulița va urma filetele existente. Acestea sunt livrate cu acționare hexagonală ce le permite rotirea cu o cheie standard sau cu o cheie reglabilă fără a necesita un ax special.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Dimensiune filet

    1in. x 11

    Dimensiuni standard

    BS 1127

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140185036

    ECLASS Code

    21010200

    Fir standard

    BSP (F)

    Grosime:

    1-1/8in.

    Lățime hexagonală

    2.58in.

    Material

    Oțel de mare viteză

    UNSPSC Code

    27112805