€28.53
Ex VAT
€33.95
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
BS 1127
Conform cu: ISO 529
Piulițele de matriță cu filet polizate Sherwood sunt potrivite pentru repararea filetelor distruse sau tăiate și curățarea așchiilor metalice ale filetelor. Când se folosește o piuliță de matriță (pe un filet existent) nu este necesară aplicarea aceluiași grad de aliniament inițial necesar pentru formarea unui nou filet (de ex. cu o matriță) deoarece piulița va urma filetele existente. Acestea sunt livrate cu acționare hexagonală ce le permite rotirea cu o cheie standard sau cu o cheie reglabilă fără a necesita un ax special.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Dimensiune filet | 1/2in. x 14 |
Dimensiuni standard | BS 1127 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140185012 |
ECLASS Code | 21010200 |
Fir standard | BSP (F) |
Grosime: | 13/16in. |
Lățime hexagonală | 1.67in. |
Material | Oțel de mare viteză |
UNSPSC Code | 27112805 |