noscriptSherwood 8.30mm 100DEG COUNTERSINK | Cromwell Tools

Sherwood

8.30mm 100DEG COUNTERSINK

SKU:

SHR0205500K

€10.50

Ex VAT

€12.50

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    O freză silenţioasă ce oferă un finisaj excelent, fără bavuri. Capabiă să debavureze şi de a freza dintr-o singură mişcare fără sculă de înapoiere. De asemenea, frezare de aluminiu fără umflături secundare. Pentru aplicaţii speciale şi materiale exotice, având opţiunea de armare dură.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul de tăiere

    8.3mm

    EAN

    5036140162129

    ECLASS Code

    36600201

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Lungime totală

    46mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Număr de caneluri

    3

    Tip cap

    Flaut multiplu

    Tipul tijei

    Drept

    Unghi zencuitoare

    100°

    UNSPSC Code

    23241603