noscriptSherwood 1/4"x0.53" 100DEG HSS-COB ALT 3FL PILOTED C/SINK | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x0.53" 100DEG HSS-COB ALT 3FL PILOTED C/SINK

SKU:

SHR0205061Q

€17.00

Ex VAT

€20.23

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Pentru crearea găurilor concentrice de mare precizie în majoritatea metalelor, acolo unde există găuri pilot. Diametru coadă: 3/16". Unghiuri înclinate pentru şuruburi înfundate: Serie Filet: Metric. Standard: BS EN ISO 10642. Dimensiuni Filet: până la M20. Unghi freză conică: 90°. Serie Filet: Metric. Standard: BS EN ISO 10642. Dimensiuni Filet: peste M20. Unghi freză conică: 60°. Serie Filet: UNC/F. Standard: ANSI B 18.3. Dimensiuni Filet: č.0 to 1". Unghi freză conică: 82°. Serie Filet: BSW/F. Standard: BS 2470. Dimensiuni Filet: 1/8" to 1". Unghi freză conică: 90°. Serie Filet: BA. Standard: BS 2470. Dimensiuni Filet: 8BA to 0BA. Unghi freză conică: 90°.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140270053

    ECLASS Code

    36600201

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Număr de caneluri

    3

    Tip cap

    Flaut multiplu Pilotat

    Tipul tijei

    Drept

    Unghi zencuitoare

    100°

    UNSPSC Code

    23241603