SwissTech

8.50mm TiN COATED STUB DRILL

SKU:

SWT1252085A

MPN:

SWT1252085A

€5.65

Ex VAT

€6.72

Inc VAT

IN STOCK (40)

    Product Details

    Seria 2001 Metric
    Burghie universale pentru utilizarea pe strunguri automate sau revolver. Adecvate pentru găurirea oţelurilor, fontei, aliajelor metalice şi fontei maleabile. Acoperirea cu TiN generează o viaţă mai lungă a piesei sau viteze mai mari de tăiere. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: 10°-20°, toleranţă diametru: h8, toleranţa cozii: f11. Fabricat conform BS 328, DIN 1897 RN.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Diametrul burghiului metric

    8.5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140194984

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Grosime reţea

    Forma A

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    79mm

    Lungimea canelurilor

    37mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    nominală

    2001

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    BS 328 DIN 1897RN

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241606