noscriptSwissTech 4.20mm TiN COATED STUB DRILL SWT1252042A | Cromwell Tools

SwissTech

4.20mm TiN COATED STUB DRILL

SKU:

SWT1252042A

MPN:

SWT1252042A

€2.82

Ex VAT

€3.36

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 2001 Metric
    Burghie universale pentru utilizarea pe strunguri automate sau revolver. Adecvate pentru găurirea oţelurilor, fontei, aliajelor metalice şi fontei maleabile. Acoperirea cu TiN generează o viaţă mai lungă a piesei sau viteze mai mari de tăiere. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: 10°-20°, toleranţă diametru: h8, toleranţa cozii: f11. Fabricat conform BS 328, DIN 1897 RN.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Diametrul burghiului metric

    4.2mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140194762

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Grosime reţea

    Forma A

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    55mm

    Lungimea canelurilor

    22mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    nominală

    2001

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    BS 328

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241606