€2.82
Ex VAT
€3.36
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 2001 Metric
Burghie universale pentru utilizarea pe strunguri automate sau revolver. Adecvate pentru găurirea oţelurilor, fontei, aliajelor metalice şi fontei maleabile. Acoperirea cu TiN generează o viaţă mai lungă a piesei sau viteze mai mari de tăiere. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: 10°-20°, toleranţă diametru: h8, toleranţa cozii: f11. Fabricat conform BS 328, DIN 1897 RN.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Diametrul burghiului metric | 4mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140194755 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Grosime reţea | Forma A |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 55mm |
Lungimea canelurilor | 22mm |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | 2001 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | BS 328 DIN 1897RN |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241606 |