€25.82
Ex VAT
€30.73
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Seria S100 - Metric
Burghie de uz general pentru folosire la strunguri automate și cu cap revolver. Potrivit pentru găurirea oțelului, fontei, aliajelor din oțel și fontei maleabile. Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, grosime rețea: standard, unghi în relief: 10° - 20°, toleranța diametrului: h8, toleranța cozii: f11. Produs conform BS328. Partea 1 : 1986/DIN 1897.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametrul burghiului metric | 14.8mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140170872 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 111mm |
Lungimea canelurilor | 56mm |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | S100 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | BS 328 DIN 1897 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 10 - 20° |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241606 |