noscriptSwissTech 12.00mm H/DUTY COBALT STUB + TiN DRILL SWT1252520A | Cromwell Tools

SwissTech

12.00mm H/DUTY COBALT STUB + TiN DRILL

SKU:

SWT1252520A

MPN:

SWT1252520A

€16.00

Ex VAT

€19.04

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 2020 Metrică
    Burghie de mare putere fabricate cu 8% cobalt, prezentând o excelentă rezistenţă la căldură. Pentru găurirea oţelurilor de până la 1,400N/mm2, oţelului inoxidabil, bronzului şi oţelului rezistente la căldură. Ideal pentru producţia în volum mare pe maşini automate. Acoperirea cu TiN generează o viaţă mai lungă a piesei sau viteze mai mari de tăiere. Unghi vârf: 135°, unghi arc:normal, grosime pânză: ranforsată, toleranţă la diametru: h8, toleranţă la coadă f11. Fabricat BS 328, DIN 1897RN. Vârful conform DIN 1412C.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Diametrul burghiului metric

    12mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140196797

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Grosime reţea

    Formularul C

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    102mm

    Lungimea canelurilor

    51mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    nominală

    2020

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    DIN 1412C DIN 1897RN

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghiul punctului

    135°

    UNSPSC Code

    23241606