€2.82
Ex VAT
€3.36
Inc VAT
42 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 2010 Metrică
Burghie de mare putere fabricate cu 8% cobalt, prezentând o excelentă rezistenţă la căldură. Pentru găurirea oţelurilor de până la 1,400N/mm2, oţelului in oxidabil, bronzului şi oţelului rezistente la căldură. Ideal pentru producţia în volum mare pe maşini automate, unghi vârf: 135°, unghi arc: normal, grosime pânză: ranforsată, toleranţă la diametru: h8, toleranţă la coadă f11. Fabricat BS 328, DIN 1897RN. Vârful conform DIN 1412C.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Diametrul burghiului metric | 1.3mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140195165 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Grosime reţea | Formularul C |
Individual sau set | Individual |
Lungime totală | 30mm |
Lungimea canelurilor | 8mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
nominală | 2010 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | BS 328 DIN 1897RN |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghiul punctului | 135° |
UNSPSC Code | 23241606 |