noscriptSherwood SET OF 51 HSS DRILLS 1-6.00mm x 0.1mm | Cromwell Tools

Sherwood

SET OF 51 HSS DRILLS 1-6.00mm x 0.1mm

SKU:

SHR0258380K

€46.07

Ex VAT

€54.82

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Calitate industrială. Canal ascuţit, finisaj albastru, Furnizate în cutii metalice cu divizare. Fabricate conform BS328 : Partea 1 : 1986, DIN 338N şi ANSI B94 - 11M.


    Set 51 Piese Conţine (mm): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K O P S

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Creșterea mărimii

    0,1 mm

    Dimensiunea burghiului inclusă

    1mm to 6mm x 0.1mm

    Dimensiunea minimă a burghiului

    1

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140003354

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Individual sau set

    Set

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    51

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    BS 328 DIN 338N

    Tipul cutiei

    Material metalic:

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    UNSPSC Code

    23241634