€38.11
Ex VAT
€45.35
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Burghiele de alezaj Sherwood sunt burghie de uz general pentru oțel, fontă, fontă gri, fontă maleabilă, alamă nichelată, aliaj din aluminiu și grafit. Cu canale polizate cu precizie și finisaj negru (finisaj W), acesta este cel mai comun finisaj de suprafață și este rezultatul unei operații de călire cu abur în care aburul trece peste produs într-un ciclu de călire controlat, producând un strat de oxid negru. În general se recomandă unelte negre pentru aplicații feroase în care stratul de oxid ajută la fluxul de așchiere, permițând disiparea căldurii prin reținerea unei părți a agentului de răcire de pe suprafața uneltei ajutând de asemenea la prevenirea apariției petelor uneltei.
Set burghie de alezaj cu canal polizat HSS - 21 piese
Calitate industrială. Canal polizat, finisaj albastru. Livrat în carcase din metal de indexare.
Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, grosime rețea: standard, unghi în relief: 10° - 20°, toleranța diametrului: h8, toleranța cozii: f11.
Produs conform BS328: Partea 1 DIN 338N și ANSI B94 - 11M.
Setul conține: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64 și 3/8.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Creșterea mărimii | 1/64in. |
Dimensiunea burghiului inclusă | De la 1/16in la 3/8in x 1/64in |
Dimensiunea minimă a burghiului | 1/16in. |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140003408 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Individual sau set | Set |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 21 |
Sistem de măsurare | Inci |
Standarde Met | ANSI B94-11M BS 328 |
Tipul cutiei | Material metalic: |
UNSPSC Code | 23241634 |