noscriptSherwood SET OF 19 HSS DRILLS 1-10.00mm x 0.5mm | Cromwell Tools

Sherwood

SET OF 19 HSS DRILLS 1-10.00mm x 0.5mm

SKU:

SHR0258460K

€37.60

Ex VAT

€44.74

Inc VAT

IN STOCK (25)

    Product Details

    Calitate industrială. Canal ascuţit, finisaj albastru, Furnizate în cutii metalice cu divizare. Fabricate conform BS328 : Partea 1 : 1986, DIN 338N şi ANSI B94 - 11M.


    Set 19 Piese Conţine (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    P

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Creșterea mărimii

    0,5 mm

    Dimensiunea burghiului inclusă

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Dimensiunea minimă a burghiului

    1

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140003378

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Individual sau set

    Set

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    19

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    BS 328 DIN 338N

    Tipul cutiei

    Material metalic:

    UNSPSC Code

    23241634