noscriptKennedy SET OF 19 HSS-COBALT S/S DRILLS 1-10mm x 0.50mm | Cromwell Tools

Kennedy

SET OF 19 HSS-COBALT S/S DRILLS 1-10mm x 0.50mm

SKU:

KEN0268460K

€71.30

Ex VAT

€84.85

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    19 Piese Metric: 1.0 - 10.0mm
    Burghiu rezistente fabricat din aliaj 8% cobalt cu rezistenţă excelentă la căldură.
    Pentru a găuri oţeluri cu rezistenţă la întindere de până la 1,400 N/mm2, bronzuri foarte dure, oţel inoxidabil, oţeluri rezistente la căldură şi acid. Unghi vârf: 135°, unghi arc: normal. Grosime: întărită, unghi relief: normal, toleranţa la diametru: h8, toleranţa coadă f11. Fabricat conform: BS 328, DIN 338B.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Creșterea mărimii

    0,5 mm

    Dimensiunea burghiului inclusă

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Dimensiunea minimă a burghiului

    1

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140072763

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Bronz

    Individual sau set

    Set

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Număr de piese

    19

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    BS 328 DIN 338B

    Tipul cutiei

    Material metalic:

    UNSPSC Code

    23241634