noscriptSherwood SET OF 15 HSS DRILLS 1/16-1/2" x 1/32" | Cromwell Tools

Sherwood

SET OF 15 HSS DRILLS 1/16-1/2" x 1/32"

SKU:

SHR0258840K

€44.08

Ex VAT

€52.46

Inc VAT

IN STOCK (35)

    Product Details

    Calitate industrială. Finisaj albastru. Furnizat în cutii metalice cu divizare.
    Fabricat conform BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.


    Set 15 Piese Conţine (inch): 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    P

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Creșterea mărimii

    1/64in.

    Dimensiunea burghiului inclusă

    De la 1/16in la 1/2in x 1/32in

    Dimensiunea minimă a burghiului

    1/16in.

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140003439

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Individual sau set

    Set

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    15

    Sistem de măsurare

    Inci

    Standarde Met

    ANSI B94-11M BS 328 DIN 338N

    Tipul cutiei

    Material metalic:

    UNSPSC Code

    23241634