SwissTech

9/64" TiN TIPPED JOBBER DRILL

SKU:

SWT1255003L

MPN:

SWT1255003L

€0.94

Ex VAT

€1.12

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Corp lucios acoperit cu TiN. Pentru executarea găurilor în oţel, oţel turnat aliat şi nealiat, fontă cenuşie, grafit şi fontă maleabilă. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: normal, toleranţa la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11. Fabricat conform BS 328, DIN 338.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului Inch

    9/64in.

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140197770

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    70mm

    Lungimea canelurilor

    39mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 328 DIN 1412A DIN 338

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Margine de daltă subțiată

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241634