€7.18
Ex VAT
€8.54
Inc VAT
13 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghie cu arc înalt , pentru perforarea materialelor cu aşchiere lungă precum aluminiul, aliajele de aluminiu, cuprul şi materialele plastice. Unghi vârf: 130°. Unghi arc: înalt. Grosime pânză: normală. Unghi relief: normal.Toleranţa la diametru: h8.
Toleranţa la coadă: f11. Fabricat conform DIN 338 RN.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Categoria ISO | M P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 8.5mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140191112 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Gradul producătorului | DIN338 |
Grosime reţea | Formularul C |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 117mm |
Lungimea canelurilor | 75mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | Oțel de mare viteză cobalt |
nominală | CL60208 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 10 |
Raport Adâncime x Diametru | 4xD |
Standarde Met | BS 328 DIN 338 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix înalt |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Tipul tijei | Drept Shank drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 37° |
Unghiul punctului | 130° |
UNSPSC Code | 23241634 |