noscriptSwissTech 8.50mm HEAVY DUTY COBALT+TIN DRILL SWT1250685A | Cromwell Tools

SwissTech

8.50mm HEAVY DUTY COBALT+TIN DRILL

SKU:

SWT1250685A

MPN:

SWT1250685A

€7.45

Ex VAT

€8.87

Inc VAT

IN STOCK (24)

    Product Details

    Burghie de mare putere utilizate pentru a executa găuri în oţeluri cu rezistenţă la rupere depână la 1,400 N/mm2, oţeluri inoxidabile, oţeluri rezistente la căldură şi acid şi fosfor bronz. Unghi relief: normal. Toleranţa la diametru: h8. Bloc de alimentare. Toate diametrele - 1 buc. Fabricate conform DIN 338 RN.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Categoria ISO

    K M

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    8.5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140192843

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Gradul producătorului

    DIN338

    Grosime reţea

    Consolidat Forma C

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    117mm

    Lungimea canelurilor

    75mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    Oțel de mare viteză cobalt

    nominală

    CL60206

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    10

    Raport Adâncime x Diametru

    4xD

    Standarde Met

    BS 328 DIN 1412C

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Vârf de suliță

    Tipul tijei

    Drept Shank drept

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    28°

    Unghiul punctului

    135°

    UNSPSC Code

    23241634