noscriptKennedy 7.20mm DIA COBALT DRILL FOR STAINLESS STEEL | Cromwell Tools

Kennedy

7.20mm DIA COBALT DRILL FOR STAINLESS STEEL

SKU:

KEN0261440K

€5.37

Ex VAT

€6.39

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Metric
    Burgiu de uz intens realizat din cobalt 8% cu rezistență excelentă la căldură. Pentru găurirea oțelului cu rezistență la întindere de până la 1,400 N/mm2, bronz foarte dur, inox precum oțeluri cu rezistență la căldură și acid. Unghi de punct: 135°. Unghi helix: normal. Grosime plasă: întărită. Unghi relief: normal. Toleranța diametrului: h8. Toleranța cozii: f11. Unitatea de alimentare. Toți parametrii - 1 pc. Standard de producție: BS 328, DIN 338B.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    7.2mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140273054

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid de bronz

    Grosime reţea

    Întărite

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    109mm

    Lungimea canelurilor

    69mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 328 DIN 338B

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghiul punctului

    135°

    UNSPSC Code

    23241634