€5.68
Ex VAT
€6.76
Inc VAT
16 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghiu de mare putere pentru oţel inoxidabil, oţeluri rezistente la căldură şi acid, oţeluri cu aşchiere scurtă şi de rezistenţă superioară. Rezistenţa la temperaturi foarte ridicate permite perforarea titaniului şi aliajelor din titaniu. Stratul de TiN conferă o viaţă mai lungă piesei. Unghi vârf: 130°, unghi arc: înalt. Grosime pânză: consolidată. Unghi relief: normal. Toleranţă la diametru: h8. Toleranţă la coadă: f11. Bloc de alimentare. Toate diametrele - 1 buc. Fabricat conform DIN 338RN.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Categoria ISO | K M P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 6.5mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140194175 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Gradul producătorului | DIN338 |
Grosime reţea | Formularul C |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 101mm |
Lungimea canelurilor | 63mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | Oțel de mare viteză cobalt |
nominală | CL60208 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 10 |
Raport Adâncime x Diametru | 4xD |
Standarde Met | BS 328 DIN 1412C DIN 338 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix înalt |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Tipul tijei | Drept Shank drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 37° |
Unghiul punctului | 130° |
UNSPSC Code | 23241634 |