€5.68
Ex VAT
€6.76
Inc VAT
44 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghie de mare putere utilizate pentru a executa găuri în oţeluri cu rezistenţă la rupere depână la 1,400 N/mm2, oţeluri inoxidabile, oţeluri rezistente la căldură şi acid şi fosfor bronz. Unghi relief: normal. Toleranţa la diametru: h8. Bloc de alimentare. Toate diametrele - 1 buc. Fabricate conform DIN 338 RN.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Categoria ISO | K M P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 6.3mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140192676 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Gradul producătorului | DIN338 |
Grosime reţea | Consolidat Forma C |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 101mm |
Lungimea canelurilor | 63mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | Oțel de mare viteză cobalt |
nominală | CL60206 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 10 |
Raport Adâncime x Diametru | 4xD |
Standarde Met | BS 328 DIN 1412C DIN 338 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Vârf de suliță |
Tipul tijei | Drept Shank drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 28° |
Unghiul punctului | 135° |
UNSPSC Code | 23241634 |