€1.55
Ex VAT
€1.84
Inc VAT
194 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghie universale pentru oţeluri, oţeluri dure, fontă cenuşie, fontă maleabilă, alama cu nichel, aliaj din aluminiu şi grafit. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: 10°-20°, toleranţă la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11. Fabricat conform BS 328/DIN 338RN.
Brunare
Acesta reprezintă cel mai obişnuit tip de finisaj al suprafeţei, reprezentând rezultatul unei operaţiuni de temperare cu abur prin care aburul este trecut peste produs pe parcursul unui ciclu controlat de temperare,generând un strat de oxid negru. Se recomandă în general utilizarea sculelor negre în cazul aplicaţiilor feroase în care stratul de oxid ajută la eliminarea aşchiilor, ajută la dispersarea căldurii prin reţinrea unui lichid de răcire pe suprafaţa piesei şi ajută totodată la evitarea petelor pe piesă.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 6.25mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140167483 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 101mm |
Lungimea canelurilor | 63mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | BS 328 DIN 338RN |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241634 |