€89.45
Ex VAT
€106.45
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Forjate cilindric din HSS, asigură o structură granulară neîntreruptă. Acestea generează o forţă şi o durabilitate excepţionale. Vârfurile sunt şlefuite pentru o frezare eficientă. Adecvate pentru executarea găurilor în lemn, plastic, carbon şi oţeluri carbon obişnuite, unde eficienţa de tăiere a canalului inferior nu este necesară. Fabricat conform BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.
Set 41 Piese Conţine (mm): 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Categoria ISO | P |
Construcție caneluri | Rolă forjată |
Creșterea mărimii | 0,1 mm |
Dimensiunea burghiului inclusă | 6mm până la 10mm x 0.1mm |
Dimensiunea minimă a burghiului | 6 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140003491 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Individual sau set | Set |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 41 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | DIN 338N |
Tipul cutiei | Material metalic: |
UNSPSC Code | 23241634 |