noscriptSwissTech 5.50mm TiN TIPPED JOBBERDRILL SWT1255055A | Cromwell Tools

SwissTech

5.50mm TiN TIPPED JOBBERDRILL

SKU:

SWT1255055A

MPN:

SWT1255055A

€1.45

Ex VAT

€1.73

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Corp lucios acoperit cu TiN. Pentru executarea găurilor în oţel, oţel turnat aliat şi nealiat, fontă cenuşie, grafit şi fontă maleabilă. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: normal, toleranţa la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11. Fabricat conform BS 328, DIN 338.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Categoria ISO

    K M P

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    5.5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140198272

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Gradul producătorului

    DIN338

    Grosime reţea

    Forma A

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    93mm

    Lungimea canelurilor

    57mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    HSS

    nominală

    CL60010

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    10

    Raport Adâncime x Diametru

    4xD

    Standarde Met

    DIN 1412A DIN 338

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Margine de daltă subțiată

    Tipul tijei

    Drept Shank drept

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    28°

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241634