€0.95
Ex VAT
€1.13
Inc VAT
97 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Corp lucios acoperit cu TiN. Pentru executarea găurilor în oţel, oţel turnat aliat şi nealiat, fontă cenuşie, grafit şi fontă maleabilă. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: normal, toleranţa la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11. Fabricat conform BS 328, DIN 338.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Categoria ISO | K M |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 4.2mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140198142 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Gradul producătorului | DIN338 |
Grosime reţea | Forma A |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 75mm |
Lungimea canelurilor | 43mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | HSS |
nominală | CL60010 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 10 |
Raport Adâncime x Diametru | 4xD |
Standarde Met | DIN 1412A DIN 338 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Margine de daltă subțiată |
Tipul tijei | Drept Shank drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 28° |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241634 |