Sherwood

37/64" HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

SHR0250002P

€8.34

Ex VAT

€9.92

Inc VAT

IN STOCK (41)

    Product Details

    Seria J100
    Potrivit pentru găurirea oțelului, fontei, în aliaj și fără aliaj, fontei gri, fierului sferoid, metalului pulbere sinterizat, argintului german și grafitului. Produs conform BS 328/DIN338RN.


    Finisaj negru (Finisaj W)
    Acesta este cel mai comun finisaj de suprafață și este rezultatul unei operații de călire cu abur în care aburul trece peste produs într-un ciclu de călire controlat, producând un strat de oxid negru. În general se recomandă unelte negre pentru aplicații feroase în care stratul de oxid ajută la fluxul de așchiere, permițând disiparea căldurii prin reținerea unei părți a agentului de răcire de pe suprafața uneltei ajutând de asemenea la prevenirea apariției petelor uneltei.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului Inch

    37/64in.

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140166288

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    169mm

    Lungimea canelurilor

    114mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 328

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241634