€1.21
Ex VAT
€1.44
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Adăugarea unei cantități de până la 8% Cobalt permite viteze mai mari folosite fără reducerea duratei de viață a uneltei, crescând productivitatea. 28 Helix și 135 Point. Produs conform DIN338RN. Indică DIN1412C
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Categoria ISO | M P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 3.5mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140267626 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | TiN-Tipped |
Gradul producătorului | DIN338 |
Grosime reţea | Forma A |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 70mm |
Lungimea canelurilor | 39mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | Oțel de mare viteză cobalt |
nominală | CL60011 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 5 |
Raport Adâncime x Diametru | 4xD |
Standarde Met | DIN 1412A |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Tipul tijei | Drept Shank drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 28° |
Unghiul punctului | 135° |
UNSPSC Code | 23241634 |