€0.43
Ex VAT
€0.51
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Burghie universale pentru oţeluri, oţeluri dure, fontă cenuşie, fontă maleabilă, alama cu nichel, aliaj din aluminiu şi grafit. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: 10°-20°, toleranţă la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11.
Fabricat conform BS 328/DIN 338RN.
Finisaj lucios
Burghiele cu finisaj lucios sunt furnizate în momentul în care sunt fabricate, iar respectivele scule sunt utilizate în mod general în procesarea materialelor neferoase.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 3.1mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140168701 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 65mm |
Lungimea canelurilor | 36mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | BS 328 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241634 |