noscriptSherwood 2.75mm HSS S/S JOBBER DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

2.75mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

SHR0250075B

€0.35

Ex VAT

€0.42

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Burghie universale pentru oţeluri, oţeluri dure, fontă cenuşie, fontă maleabilă, alama cu nichel, aliaj din aluminiu şi grafit. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: 10°-20°, toleranţă la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11. Fabricat conform BS 328/DIN 338RN.


    Brunare
    Acesta reprezintă cel mai obişnuit tip de finisaj al suprafeţei, reprezentând rezultatul unei operaţiuni de temperare cu abur prin care aburul este trecut peste produs pe parcursul unui ciclu controlat de temperare,generând un strat de oxid negru. Se recomandă în general utilizarea sculelor negre în cazul aplicaţiilor feroase în care stratul de oxid ajută la eliminarea aşchiilor, ajută la dispersarea căldurii prin reţinrea unui lichid de răcire pe suprafaţa piesei şi ajută totodată la evitarea petelor pe piesă.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    2.75mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140166998

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    61mm

    Lungimea canelurilor

    33mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 328

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241634