€8.47
Ex VAT
€10.08
Inc VAT
69 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria J102 - Metric
Burghie de uz general pentru găurirea unei game largi de materiale metalice și nemetalice. Unghi de punct: 118. Toleranța diametrului: h7. Toleranța cozii: h6. Unitatea de alimentare. Toți parametrii - 1 pc. Standard de producție: BS 328, DIN 338.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 2.6mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140186248 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 57mm |
Lungimea canelurilor | 30mm |
Material | Carbură, |
Material de | Microcereale |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | BS 328 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Patru fațete |
Toleranța diametrului burghiului | h7 |
Unghi tăiș | 20° |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241634 |