noscriptSherwood 2.00mm CARBIDE S/S JOBBERDRILL | Cromwell Tools

Sherwood

2.00mm CARBIDE S/S JOBBERDRILL

SKU:

SHR1585200K

€6.55

Ex VAT

€7.79

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria J102 - Metric
    Burghie de uz general pentru găurirea unei game largi de materiale metalice și nemetalice. Unghi de punct: 118. Toleranța diametrului: h7. Toleranța cozii: h6. Unitatea de alimentare. Toți parametrii - 1 pc. Standard de producție: BS 328, DIN 338.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    2mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140186187

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    49mm

    Lungimea canelurilor

    24mm

    Material

    Carbură,

    Material de

    Microcereale

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 338

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Patru fațete

    Toleranța diametrului burghiului

    h7

    Unghi tăiș

    20°

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241634