Sherwood

19-PCE SELECT-A-DRILL SET 1.0-10.0x0.5mm

SKU:

SHR0259000K

MPN:

L095100001

€37.61

Ex VAT

€44.76

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Set de burghie 19 HSS în cutie de tip 'dial-a-drill'.
    Cu un capac transparent pentru a vedea burghiele. Fabricat conform BS328, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.


    Set 25 Piese Conţine (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K O P

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Creșterea mărimii

    0,5 mm

    Dimensiunea burghiului inclusă

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Dimensiunea minimă a burghiului

    1

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140175341

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Individual sau set

    Set

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    19

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    ANSI B94-11M DIN 338N

    Tipul cutiei

    Materiale plastice

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    UNSPSC Code

    23241634