€10.53
Ex VAT
€12.53
Inc VAT
97 Variations Available
Product Details
Product Specification
Corp lucios acoperit cu TiN. Pentru executarea găurilor în oţel, oţel turnat aliat şi nealiat, fontă cenuşie, grafit şi fontă maleabilă. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: normal, toleranţa la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11. Fabricat conform BS 328, DIN 338.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 14mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140268876 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Grosime reţea | Forma A |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 160mm |
Lungimea canelurilor | 108mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | BS 328 DIN 1412A |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Margine de daltă subțiată |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241634 |