noscriptSwissTech 11.60mm VA HI-HELIX FOR STAINLESS DRILL SWT1251316A | Cromwell Tools

SwissTech

11.60mm VA HI-HELIX FOR STAINLESS DRILL

SKU:

SWT1251316A

MPN:

SWT1251316A

€16.00

Ex VAT

€19.04

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Burghiu de mare putere pentru oţel inoxidabil, oţeluri rezistente la căldură şi acid, oţeluri cu aşchiere scurtă şi de rezistenţă superioară. Rezistenţa la temperaturi foarte ridicate permite perforarea titaniului şi aliajelor din titaniu. Stratul de TiN conferă o viaţă mai lungă piesei. Unghi vârf: 130°, unghi arc: înalt. Grosime pânză: consolidată. Unghi relief: normal. Toleranţă la diametru: h8. Toleranţă la coadă: f11. Bloc de alimentare. Toate diametrele - 1 buc. Fabricat conform DIN 338RN.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    11.6mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140267237

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Grosime reţea

    Formularul C

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    142mm

    Lungimea canelurilor

    94mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 328

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix înalt

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    37°

    Unghiul punctului

    130°

    UNSPSC Code

    23241634