€10.34
Ex VAT
€12.30
Inc VAT
20 Variations Available
Product Details
Product Specification
Heavy-duty drill for stainless steel, heat and acid-resistant steels, short chipping and high strength steels. High heat resistance allows drilling in titanium and titanium alloys. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 130. Helix angle: High. Web thickness: Strengthened. Relief angle: Normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufactured to DIN338RN.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 11mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140267510 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | TiN-Tipped |
Grosime reţea | Formularul C |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 142mm |
Lungimea canelurilor | 94mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 1412C DIN 338 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix înalt |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghiul punctului | 130° |
UNSPSC Code | 23241634 |