€152.61
Ex VAT
€181.61
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Acest set practic de burghie Jobber conţine o serie de piese de la 1 la 10 mm,
în incremente de 0.5 mm. Forjate cilindric din HSS, au o forţă şi o durabilitate excepţionale. Vârfurile sunt şlefuite pentru o frezare eficientă. Adecvate pentru executarea găurilor în lemn, plastic, carbon şi oţeluri carbon obişnuite, unde eficienţa de tăiere a canalului inferior nu este necesară. Folositoare mai ales pentru aplicaţii nerigide, ex. maşini de găurit electrice de mână. Fabricat conform BS328 şi DIN 338. Se livrează în casetă solidă cu mâner.
Set 170 Piese Conţine (mm): 1.0 x 10, 1.5 x 10, 2.0 x 10, 2.5 x 10, 3.0 x 10, 3.5 x 10, 4.0 x 10, 4.5 x 10, 5.0 x 10, 5.5 x 10, 6.0 x 10, 6.5 x 10, 7.0 x 10, 7.5 x 10, 08.0 x 10, 08.5 x 5, 09.0 x 5, 09.5 x 5, 10.0 x 5.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Categoria ISO | P |
Construcție caneluri | Rolă forjată |
Creșterea mărimii | 0,5 mm |
Dimensiunea burghiului inclusă | 1mm to 10mm x 0.5mm |
Dimensiunea minimă a burghiului | 1 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140067165 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Individual sau set | Set |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 170 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | DIN 338N |
Tipul cutiei | Material metalic: |
UNSPSC Code | 23241634 |