€48.47
Ex VAT
€57.68
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Set 6 Piese Metric
Conţine (mm): 3.0 x 160mm, 4.0 x 160mm, 5.0 x 200mm, 6.0 x 200mm, 8.0 x 250mm, 10.0 x 250mm
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K N P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Creșterea mărimii | 1mm |
Dimensiunea burghiului inclusă | 10.0x250mm 5.0x200mm 6.0x200mm 80x35 |
Dimensiunea maximă a burghiului | 10mm |
Dimensiunea minimă a burghiului | 3mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140175327 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Set |
Interval | 3mm to 10mm |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 160;200;250mm |
Lungimea canelurilor | 100;150;200 |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 6 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | BS 328 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul cutiei | Materiale plastice |
Tipul lungimii burghiului | Lungime suplimentară |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241637 |